AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE097088 Weitspannbogendeckel, 300x450 mm, sendzi

copiacopia
DIETZEL - DIE097088 Weitspannbogendeckel, 300x450 mm, sendzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi - no

  • Adatto per passerella a traversini -

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800645

Codice prodotto

DIE097088

Cod. produttore

097088

Produttore

DIE

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Adatto per passerella a traversini:

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Sovrapposto

Qualità del materiale:

Altri