AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE097013 Leitervertikalbogen, 300x60x350 mm, tauc

copiacopia
DIETZEL - DIE097013 Leitervertikalbogen, 300x60x350 mm, tauc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In discesa

  • Angolo / Raggio (valore) - Regolabile

  • Altezza della passerella a traversini - 60 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001800812

Codice prodotto

DIE097013

Cod. produttore

097013

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

In discesa

Angolo / Raggio (valore):

Regolabile

Altezza della passerella a traversini:

60 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no