AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE096866 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 50 mm, starr, V4

copiacopia
DIETZEL - DIE096866 Edelstahl-Steckrohr, A˜ 50 mm, starr, V4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004250324

Codice prodotto

DIE096866

Cod. produttore

096866

Produttore

DIE

ESR V4A, Edelstahl-Steckrohr V4A 1.4571, sehr schwer, ohne Gewinde, 3m, Schutzrohr speziell zur Verwendung in Lebensmittelbetrieben - auch als Einzelrohr zu 3 m erhältlich, sehr schwere Scheiteldruckfestigkeit, sehr schwere Kälteschlagfestigkeit