AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086944 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/33110

copiacopia
DIETZEL - DIE086944 ZAhlerverteilschrank, MO-ZV-M 063/33110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 44 kVA

  • Numero di posti per contatori - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4018325569825

Codice prodotto

DIE086944

Cod. produttore

086944

Produttore

DIE

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

44 kVA

Numero di posti per contatori:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

71 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

3

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

99 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

1

Corrente nominale dell'interruttore principale:

63 A

Numero di prese Schuko:

3

Interruttore principale:

NH00

Profondità:

34 mm