AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086894 Endverteiler, MO-EV-M 063/61210/02

copiacopia
DIETZEL - DIE086894 Endverteiler, MO-EV-M 063/61210/02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione finale

  • Corrente nominale - 63 A

  • Carico massimo allacciabile - 44 kVA

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Larghezza - 61 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001802687

Codice prodotto

DIE086894

Cod. produttore

086894

Produttore

DIE

Modello:

Armadio di distribuzione finale

Corrente nominale:

63 A

Carico massimo allacciabile:

44 kVA

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

61 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

77 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

2

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

1

Numero di prese Schuko:

6

Profondità:

33 mm