DIETZEL - DIE086023 Flachwinkel, 50x250 mm, fA1/4r SLC, Star - 086023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 250 mm
Altezza - 50 mm
Modello - Coperchio sagomato
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
2000001799307
Codice prodotto
DIE086023
Cod. produttore
086023
Produttore
DIE
Larghezza:
250 mm
Altezza:
50 mm
Modello:
Coperchio sagomato
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Privo di alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


