AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE086020 StoAŸabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLC, S

copiacopia
DIETZEL - DIE086020 StoAŸabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLC, S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Lunghezza - 250 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001799055

Codice prodotto

DIE086020

Cod. produttore

086020

Produttore

DIE

Larghezza:

50 mm

Lunghezza:

250 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

9010