DIETZEL - DIE086014 EndstA1/4ck, 50x250 mm, links, fA1/4r SL - 086014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Larghezza - 50 mm
Modello - Sinistra / destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
2000001799079
Codice prodotto
DIE086014
Cod. produttore
086014
Produttore
DIE
Altezza:
250 mm
Larghezza:
50 mm
Modello:
Sinistra / destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Superficie:
Non trattato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
9010
Pellicola di protezione:
no


