DIETZEL - DIE086013 StoAabdeckung, 50x250 mm, fA1/4r SLS, S - 086013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9010
Confezione
1 PZ
EAN
2000001798980
Codice prodotto
DIE086013
Cod. produttore
086013
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni:
no
Con collegamento equipotenziale:
no


