AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085881 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig

copiacopia
DIETZEL - DIE085881 Konsolhalter ohne Kopfplatte,dreiseitig

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001798232

Codice prodotto

DIE085881

Cod. produttore

085881

Produttore

DIE

Lunghezza:

1000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

60 mm

Altezza:

40 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Spessore del materiale:

4 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Larghezza del foro:

11 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no