AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085816 Gummiquetschnippel, M12, Dichtbereich A˜

copiacopia
DIETZEL - DIE085816 Gummiquetschnippel, M12, Dichtbereich A˜

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo - 3...5 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di cavo - Altri

  • Connettore - Altri

  • Materiale - Gomma

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001797761

Codice prodotto

DIE085816

Cod. produttore

085816

Produttore

DIE

Diametro del cavo:

3...5 mm

Colore:

Grigio

Tipo di cavo:

Altri

Connettore:

Altri

Materiale:

Gomma

Privo di alogeni: