AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085808 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 200 mm, A˜ 110-1

copiacopia
DIETZEL - DIE085808 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 200 mm, A˜ 110-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Max spessore della parete (da attraversare) - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579858083

Codice prodotto

DIE085808

Cod. produttore

085808

Produttore

DIE

Lunghezza:

300 mm

Max spessore della parete (da attraversare):

300 mm