AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085807 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 200 mm, A˜ 110-1 - 085807

copiacopia
DIETZEL - DIE085807 Zement-Verbund-Rohr, A˜ 200 mm, A˜ 110-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Max spessore della parete (da attraversare) - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579858076

Codice prodotto

DIE085807

Cod. produttore

085807

Produttore

DIE

Lunghezza:

250 mm

Max spessore della parete (da attraversare):

250 mm