AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE085397 PVC-Reparatur-Halbrohr-Bogen, A˜ 50 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE085397 PVC-Reparatur-Halbrohr-Bogen, A˜ 50 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro interno - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Angolo di curvatura - 90 °

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579014816

Codice prodotto

DIE085397

Cod. produttore

085397

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro interno:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Angolo di curvatura:

90 °

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Nero

Superficie lucida:

no

Modello:

Pieghevole

Forma:

Esterno e interno liscio