AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE083831 ZAhlerverteilerschrank, D02/25A, 1xZAh

copiacopia
DIETZEL - DIE083831 ZAhlerverteilerschrank, D02/25A, 1xZAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Armadio di distribuzione intermedio / Finale

  • Corrente nominale - 25 A

  • Carico massimo allacciabile - 17.3 kVA

  • Numero di posti per contatori - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579838313

Codice prodotto

DIE083831

Cod. produttore

083831

Produttore

DIE

Modello:

Armadio di distribuzione intermedio / Finale

Corrente nominale:

25 A

Carico massimo allacciabile:

17.3 kVA

Numero di posti per contatori:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Larghezza:

39 mm

Numero di prese CEE 16 A / 400 V / 5P:

1

Tensione nominale:

400 V

Altezza:

75 mm

Numero di prese CEE 32 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese CEE 63 A / 400 V / 5P:

0

Numero di prese Schuko:

2

Interruttore principale:

Nessuno

Profondità:

30 mm