AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE083090 Hohlwanddosen-FrAser A˜ 121 mm - 083090

copiacopia
DIETZEL - DIE083090 Hohlwanddosen-FrAser A˜ 121 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 120 mm

  • Profondità di taglio - 40 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse

  • Svasatore - no

  • Adatto per cartongesso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579830904

Codice prodotto

DIE083090

Cod. produttore

083090

Produttore

DIE

Diametro:

120 mm

Profondità di taglio:

40 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse

Svasatore:

no

Adatto per cartongesso:

Diametro del foro di centraggio:

6 mm

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Adatto per ottone:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no