AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE082290 PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr A˜40/5

copiacopia
DIETZEL - DIE082290 PE-Lichtwellenleiter-Mehrfachrohr A˜40/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Modello - Pieghevole

  • Forma - Esterno liscio, interno corrugato

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 M

EAN

9002579822909

Codice prodotto

DIE082290

Cod. produttore

082290

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Modello:

Pieghevole

Forma:

Esterno liscio, interno corrugato

Superficie:

Non trattato

Superficie lucida:

no

Trasparente:

no