AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE082227 PP-Schraubendkappe, A˜ 30 mm, 1Zoll, dru

copiacopia
DIETZEL - DIE082227 PP-Schraubendkappe, A˜ 30 mm, 1Zoll, dru

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 32 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 87 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579822275

Codice prodotto

DIE082227

Cod. produttore

082227

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

32 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

87 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no