AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE082161 PP-Schraubverbinder A˜ 32 mm, druckdicht

copiacopia
DIETZEL - DIE082161 PP-Schraubverbinder A˜ 32 mm, druckdicht

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del tubo - 32 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Lunghezza - 114 mm

  • Chiuso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579821612

Codice prodotto

DIE082161

Cod. produttore

082161

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Diametro del tubo:

32 mm

Superficie:

Non trattato

Lunghezza:

114 mm

Chiuso:

Superficie lucida:

no