AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE081680 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x25 mm, v - 081680

copiacopia
DIETZEL - DIE081680 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x25 mm, v

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Con molla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579816809

Codice prodotto

DIE081680

Cod. produttore

081680

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

4

Con molla:

no