AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE081678 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x16 mm, v - 081678

copiacopia
DIETZEL - DIE081678 Gleitmutter, inkl. Schraube, M4x16 mm, v

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 4

  • Con molla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579816786

Codice prodotto

DIE081678

Cod. produttore

081678

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

4

Con molla:

no