AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE081620 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

copiacopia
DIETZEL - DIE081620 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Temperatura - 200...200 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7611614143477

Codice prodotto

DIE081620

Cod. produttore

081620

Produttore

DIE

Diametro nominale:

10 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura:

200...200 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

5/16 pollice