AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE080710 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl

copiacopia
DIETZEL - DIE080710 LWL-Rohr 50X4mm schwarz aus PE-HD Recycl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

2000004248864

Codice prodotto

DIE080710

Cod. produttore

080710

Produttore

DIE

LWL neutral, UNIVOLT NEUTRAL“ PE-Lichtwellenleiterschutzrohr biegsam, außen glatt, innen längsgerieft, ohne Muffe, schwarz (RAL 9005), zum Einblasen von Lichtwellenleitern, geprüfte Einblas-Belastbarkeit: 12 bar für 1 Stunde bei 35 °C, Standard-Nenndruck: 10 bar, bei Abriss werden die Verbinder gratis beigegeben., zum Einblasen von Lichtwellenleitern mit 10 bar/max. 12 bar (bei 35 °C)