AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079805 Kabelrinne, gelocht, 500x110x3000 mm, ta

copiacopia
DIETZEL - DIE079805 Kabelrinne, gelocht, 500x110x3000 mm, ta

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918086518

Codice prodotto

DIE079805

Cod. produttore

079805

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

110 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

Spessore del materiale:

1 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

53600 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Fori di montaggio sul fondo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri