AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079643 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 128

copiacopia
DIETZEL - DIE079643 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 128...128 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579796439

Codice prodotto

DIE079643

Cod. produttore

079643

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

128...128 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente