AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079617 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 62

copiacopia
DIETZEL - DIE079617 Hochfrequenz-Kabelschelle, fA1/4r A˜ 62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 62...62 mm

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579796170

Codice prodotto

DIE079617

Cod. produttore

079617

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

62...62 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato elettroliticamente

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente