AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079526 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1 5/8''

copiacopia
DIETZEL - DIE079526 Hochfrequenz-Kabelschelle,fA1/4r 1 5/8''

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 56...56 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918057846

Codice prodotto

DIE079526

Cod. produttore

079526

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

56...56 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato a caldo