AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079504 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-14 mm, Rund- u

copiacopia
DIETZEL - DIE079504 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-14 mm, Rund- u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 8...14 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo tondo

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918026651

Codice prodotto

DIE079504

Cod. produttore

079504

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

8...14 mm

Metodo di montaggio:

Profilo tondo

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente