AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079480 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Winkelp

copiacopia
DIETZEL - DIE079480 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 8-12 mm, Winkelp

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Campo di serraggio - 8...12 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918015983

Codice prodotto

DIE079480

Cod. produttore

079480

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio inox

Campo di serraggio:

8...12 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio inox

Superficie del collare:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Altri