AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079479 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, Winkel

copiacopia
DIETZEL - DIE079479 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 48-52 mm, Winkel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Alluminio

  • Campo di serraggio - 48...52 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579794794

Codice prodotto

DIE079479

Cod. produttore

079479

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Alluminio

Campo di serraggio:

48...52 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Alluminio

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

50

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Anodizzato