AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079445 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40mm, C-Profi

copiacopia
DIETZEL - DIE079445 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 36-40mm, C-Profi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 36...40 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918055262

Codice prodotto

DIE079445

Cod. produttore

079445

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

36...40 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

40

Privo di alogeni:

no

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente