AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079414 Kabelschelle, fA1/4r A˜28-32mm, C-Profil

copiacopia
DIETZEL - DIE079414 Kabelschelle, fA1/4r A˜28-32mm, C-Profil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio inox

  • Campo di serraggio - 28...32 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579794145

Codice prodotto

DIE079414

Cod. produttore

079414

Produttore

DIE

Materiale del collare:

Acciaio inox

Campo di serraggio:

28...32 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio inox

Superficie del collare:

Altri

Per tubi con diametro metrico di:

32

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Altri