AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE079030 Unterlegscheibe,klein,auAŸen A˜12,5mm,in

copiacopia
DIETZEL - DIE079030 Unterlegscheibe,klein,auAŸen A˜12,5mm,in

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro interno - 6.4 mm

  • Diametro esterno - 12.5 mm

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081841

Codice prodotto

DIE079030

Cod. produttore

079030

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro interno:

6.4 mm

Diametro esterno:

12.5 mm

Qualità del materiale:

Altri

Spessore:

1.6 mm

Adatto per bulloni passo metrico M:

6

Zigrinata Autobloccante:

no

Temprato:

no