AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078943 Steigetrasse, mittelschwer, 800x3000 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE078943 Steigetrasse, mittelschwer, 800x3000 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 50 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918098276

Codice prodotto

DIE078943

Cod. produttore

078943

Produttore

DIE

Larghezza:

800 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

50 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

Distanza tra i gradini:

600 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

30800 mm²