AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078814 Sechskantschraube, A˜ 6 mm, 6 mm, SW 10 - 078814

copiacopia
DIETZEL - DIE078814 Sechskantschraube, A˜ 6 mm, 6 mm, SW 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 16 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918081476

Codice prodotto

DIE078814

Cod. produttore

078814

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 8.8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

16 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con dado:

no

Dimensione filettatura in pollici:

1/4 pollice

Apertura di chiave:

10 mm

Con rondella:

no