AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078792 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 6 mm, 5

copiacopia
DIETZEL - DIE078792 Sechskantmutter, mit Flansch, A˜ 6 mm, 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Dimensione filettatura in pollici - 1/4 pollice

  • Altezza - 5.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579787925

Codice prodotto

DIE078792

Cod. produttore

078792

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

6

Dimensione filettatura in pollici:

1/4 pollice

Altezza:

5.5 mm

Apertura di chiave:

10 mm

Privo di alogeni: