DIETZEL - DIE078775 SpreizdA1/4bel, A 16 mm, 0-25 mm, galva - 078775

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a espansione
Materiale - Acciaio
Adatto per viti di diametro - 16...16 mm
Diametro di foratura - 16 mm
Con vite - no
Confezione
1 PZ
EAN
4040918082022
Codice prodotto
DIE078775
Cod. produttore
078775
Produttore
DIE
Modello:
Tassello a espansione
Materiale:
Acciaio
Adatto per viti di diametro:
16...16 mm
Diametro di foratura:
16 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
145 mm
Qualità del materiale:
Altri
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
135 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
no
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no


