DIETZEL - DIE078764 Schlaganker, A 12 mm, 15-21 mm, galvani - 078764

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio - Altri
Lunghezza - 50 mm
Dimensione filettatura, metrica - 12
Diametro di foratura - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918081421
Codice prodotto
DIE078764
Cod. produttore
078764
Produttore
DIE
Materiale del manicotto:
Acciaio inox
Dispositivo di fissaggio:
Altri
Lunghezza:
50 mm
Dimensione filettatura, metrica:
12
Diametro di foratura:
15 mm
Carico ammissibile in zona di trazione:
8.5 kN
Profondità min. del foro:
54 mm
Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:
sì
Autoforante:
no