AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078668 Rinnenkreuzung, 100x110 mm, inkl. 8x KLR

copiacopia
DIETZEL - DIE078668 Rinnenkreuzung, 100x110 mm, inkl. 8x KLR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Modello - Giunto integrato

  • Materiale - Acciaio

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918101082

Codice prodotto

DIE078668

Cod. produttore

078668

Produttore

DIE

Altezza del canale portacavi:

110 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Modello:

Giunto integrato

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

Altri