AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078507 Rinnenbogen, 90A^, 600x60 mm, inkl. 2x K

copiacopia
DIETZEL - DIE078507 Rinnenbogen, 90A^, 600x60 mm, inkl. 2x K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918083913

Codice prodotto

DIE078507

Cod. produttore

078507

Produttore

DIE

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri