AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078466 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm,

copiacopia
DIETZEL - DIE078466 Rinnenabzweigdeckel, mit Riegel, 100 mm,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Altri

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918104885

Codice prodotto

DIE078466

Cod. produttore

078466

Produttore

DIE

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Altri

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Qualità del materiale:

Altri