AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078459 Rinnenabzweigdeckel, 400 mm, tauchfeuerv

copiacopia
DIETZEL - DIE078459 Rinnenabzweigdeckel, 400 mm, tauchfeuerv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918084798

Codice prodotto

DIE078459

Cod. produttore

078459

Produttore

DIE

Larghezza:

400 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri