AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE078454 Rinnenabzweigdeckel, 100 mm, tauchfeuerv

copiacopia
DIETZEL - DIE078454 Rinnenabzweigdeckel, 100 mm, tauchfeuerv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918084767

Codice prodotto

DIE078454

Cod. produttore

078454

Produttore

DIE

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri