AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077745 Konsole, standard, 250x275 mm, tauchfeue

copiacopia
DIETZEL - DIE077745 Konsole, standard, 250x275 mm, tauchfeue

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Lunghezza - 275 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918090133

Codice prodotto

DIE077745

Cod. produttore

077745

Produttore

DIE

Altezza:

150 mm

Lunghezza:

275 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...200 mm

Larghezza:

200 mm

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

Altri