DIETZEL - DIE077707 Hammerkopfschraube, fA1/4r A7/A8/A9, A - 077707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 80 mm
Dimensione filettatura, metrica - 16
Larghezza della testa - 32.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4040918068200
Codice prodotto
DIE077707
Cod. produttore
077707
Produttore
DIE
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
80 mm
Dimensione filettatura, metrica:
16
Larghezza della testa:
32.7 mm
Qualità del materiale:
Altri
Adatto per guida di montaggio:
sì


