AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077696 Hammerkopfschraube, A˜ 8 mm, 30 mm, galv

copiacopia
DIETZEL - DIE077696 Hammerkopfschraube, A˜ 8 mm, 30 mm, galv

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Lunghezza - 30 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Larghezza della testa - 22.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918068002

Codice prodotto

DIE077696

Cod. produttore

077696

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Lunghezza:

30 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Larghezza della testa:

22.4 mm

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per guida di montaggio: