AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077586 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 6 mm

copiacopia
DIETZEL - DIE077586 Flachrundschraube, mit Vierkant, A˜ 6 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Acciaio inox 304 (1.4301)

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 25 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Con dado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918115591

Codice prodotto

DIE077586

Cod. produttore

077586

Produttore

DIE

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

25 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con dado:

no