AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077522 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12

copiacopia
DIETZEL - DIE077522 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918079367

Codice prodotto

DIE077522

Cod. produttore

077522

Produttore

DIE

Lunghezza:

6000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

28 mm

Altezza:

12 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

12 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Nessuno

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no