AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077239 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

copiacopia
DIETZEL - DIE077239 Messing-StabilisierungshA1/4lse fA1/4r M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 19 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Temperatura - 200...200 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7611614143408

Codice prodotto

DIE077239

Cod. produttore

077239

Produttore

DIE

Diametro nominale:

19 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Temperatura:

200...200 °C

Calotta di chiusura:

no