AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIETZEL - DIE077205 Installationsrinnendeckel, mit Drehriege

copiacopia
DIETZEL - DIE077205 Installationsrinnendeckel, mit Drehriege

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Bussola girevole

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918119582

Codice prodotto

DIE077205

Cod. produttore

077205

Produttore

DIE

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Bussola girevole

Superficie:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Spessore del materiale:

0.75 mm

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri